ウッドワン
壁厚収納 書棚 トールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24860555
品番
IPBF14T
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
文庫本はもちろん、CDやDVDも収納できます。
用途
寝室・子供室・廊下・書斎収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)
適合規格
4VOC(木質建材)
棚板
固定棚×1、可動棚×6(本体同色)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
1789×338×130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません