曜日別特売
FG1925-B コンビットモノ 4尺タイプ ウッドワン 24860704

FG1925-B コンビットモノ 4尺タイプ ウッドワン 24860704
FG1925-B コンビットモノ 4尺タイプ ウッドワン 24860704
FG1925-B コンビットモノ 4尺タイプ ウッドワン 24860704
FG1925-B コンビットモノ 4尺タイプ ウッドワン 24860704

コンビットモノ 4尺タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
オーク
内容量1箱(18枚)注文コード24860704品番FG1925-B
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

素材がもつ木味を存分に堪能できる、銘木単板を使用した幅広のフローリング。
厳選された、世界を代表する銘木を表層単板に使用。
表面にはウレタン塗装を施し、長い年月の使用でのキズや汚れに耐える耐久性を手に入れました。
幅広の一枚単板が美しい銘木フローリング、コンビットモノ4尺タイプ。
天然木の深い味わいをぜひ肌でお楽しみください。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)1212幅(mm)152厚さ(mm)12オークシリーズ中厚貼り単板フローリング適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(2.04MB)
注意
※本製品は表面仕上げ材に天然木を使用しているため、床材一枚ごとに木目がばらついて見えることがあります。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明などの影響により経時的に色が変化します。施工後の養生の際や敷物をご使用の際はご注意ください。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤を併用し、エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、1ケ所釘打ちしてください。
※写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする