商品画像
Richell(リッチェル)
ひよっこ ポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24863976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大量に捨てられる卵の殻を再利用した鉢です。
シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
10号
容量(L)
8.6
寸法(Φ)×深さ(mm)
30.5×22
高さ(cm)
内寸:21.5
号数
10
外径(Φcm)
下部:18.5
内径(Φcm)
上部:29.5