- ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 24863985

商品画像

ひよっこ ポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード24863985品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大量に捨てられる卵の殻を再利用した鉢です。
シンプルなフォルムで植物を選びません。

材質ポリプロピレンベージュサイズ10号容量(L)8.6寸法(Φ)×深さ(mm)30.5×22高さ(cm)内寸:21.5号数10外径(Φcm)下部:18.5内径(Φcm)上部:29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする