曜日別特売
- ひよっこ ハイポット Richell(リッチェル) 24864098

商品画像

ひよっこ ハイポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
容量(L)8.6
内容量1個注文コード24864098品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大量に捨てられる卵の殻を再利用した長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。

材質ポリプロピレンブラウンサイズ9号容量(L)8.6寸法(Φ)×深さ(mm)27.5×27高さ(cm)内寸:26.5号数9外径(Φcm)下部:16.5内径(Φcm)上部:27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする