- ギャザリン コニカル S Richell(リッチェル) 24864299

商品画像

ギャザリン コニカル S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード24864299品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレングリーンサイズS容量(L)7寸法(cm)28×23.5×26高さ(cm)内寸:22.5内寸(cm)上部:27×22.5外径(Φcm)下部:15内径(Φcm)下部:24.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする