商品画像
Richell(リッチェル)
ギャザリン コニカル L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークグレー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
容量(L)
22
寸法(cm)
38×35×37.5
高さ(cm)
内寸:32.5
内寸(cm)
上部:37×33.5
外径(Φcm)
下部:19
内径(Φcm)
下部:19