- ギャザリン コニカル L Richell(リッチェル) 24864360

商品画像

ギャザリン コニカル L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード24864360品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレングリーンサイズL容量(L)22寸法(cm)38×35×37.5高さ(cm)内寸:32.5内寸(cm)上部:37×33.5外径(Φcm)下部:19内径(Φcm)下部:19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする