- ギャザリン ボウル S Richell(リッチェル) 24864369

商品画像

ギャザリン ボウル S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24864369品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する鉢です。
植え込み口が広いので、寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレンホワイトサイズS容量(L)3.1寸法(cm)27.5×23.7×14.3高さ(cm)内寸:10.9内寸(cm)上部:26.6×22.8外径(Φcm)下部:12.7内径(Φcm)下部:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする