商品画像
Richell(リッチェル)
ギャザリン ボウル S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864378
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する鉢です。
植え込み口が広いので、寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
S
容量(L)
3.1
寸法(cm)
27.5×23.7×14.3
高さ(cm)
内寸:10.9
内寸(cm)
上部:26.6×22.8
外径(Φcm)
下部:12.7
内径(Φcm)
下部:11