- ギャザリン ボウル M Richell(リッチェル) 24864396

商品画像

ギャザリン ボウル M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24864396品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する鉢です。
植え込み口が広いので、寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレンホワイトサイズM容量(L)6.4寸法(cm)34.3×29.5×18高さ(cm)内寸:13.8内寸(cm)上部:33.1×28.3外径(Φcm)下部:15.6内径(Φcm)下部:13.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする