商品画像
Richell(リッチェル)
ギャザリン オーバル S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークグレー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864430
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。
アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。
広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
S
容量(L)
4.1
寸法(cm)
42.2×16.5×15.6
機能
水抜き穴・止水栓・目皿付
高さ(cm)
内寸:10.8
内寸(cm)
上部:41.4×15.7、下部:26.3×8.2
外寸(cm)
下部:28.2×10.1