- ギャザリン オーバル S Richell(リッチェル) 24864448

商品画像

ギャザリン オーバル S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード24864448品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。
アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。
広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレングリーンサイズS容量(L)4.1寸法(cm)42.2×16.5×15.6機能水抜き穴・止水栓・目皿付高さ(cm)内寸:10.8内寸(cm)上部:41.4×15.7、下部:26.3×8.2外寸(cm)下部:28.2×10.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする