- ギャザリン オーバルソーサー S Richell(リッチェル) 24864500

商品画像

ギャザリン オーバルソーサー S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード24864500品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ギャザリン オーバルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレンダークグレーサイズS寸法(cm)35.7×14.1×5.1高さ(cm)内寸:2.7内寸(cm)下部:36.3×8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする