曜日別特売
- ギャザリン ソーサー M Richell(リッチェル) 24864579

商品画像

ギャザリン ソーサー M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24864579品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレンホワイトサイズM寸法(cm)28×24.1×5.9高さ(cm)内寸:3.5内径(Φcm)下部:18.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする