商品画像
Richell(リッチェル)
ギャザリン ソーサー L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークグレー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(cm)
32.6×27.9×6.8
高さ(cm)
内寸:3.5
内径(Φcm)
下部:21.5