曜日別特売
- ギャザリン ソーサー L Richell(リッチェル) 24864624

商品画像

ギャザリン ソーサー L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード24864624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレングリーンサイズL寸法(cm)32.6×27.9×6.8高さ(cm)内寸:3.5内径(Φcm)下部:21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする