曜日別特売

ボタニー バークポットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24864658品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
5号の鉢をそのまま入れて、鉢カバーとして楽しめます。
止水栓を外して、鉢としても使用できます。
ボタニー プレート 25型とセットで使用できます。

材質ポリプロピレン他ホワイト18容量(L)3.1寸法(Φ)×深さ(mm)18.3×17.9機能水抜き穴、止水栓付高さ(cm)内寸:17外径(Φcm)下部:14.3内径(Φcm)上部:17、下部:13.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする