- 交換レンズ 55mm F2 KamLan 24867230

交換レンズ 55mm F2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マウントニコンZ
内容量1本注文コード24867230品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フルフレーム対応、開放F値1.4の標準レンズです。
標準レンズの画角は肉眼で見た視角に近く、あらゆる用途で使いやすいレンズです。
開放F値は1.4と極めて明るく、室内や夕方など薄暗い場所での撮影にも活躍します。また、浅い被写界深度を活かして、背景を大きくぼかしたポートレートなど、幅広い表現にお使いいただけます。
13枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、円形の美しいボケ味をお楽しみいただけます。
クリックレスの絞りリングを採用。スチル撮影のみならず動画撮影にも是非ご活用ください。

付属品レンズフ-ド質量(g)約475(マウントにより異なります)焦点距離(mm)55レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.5フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF1.4-16マウントニコンZサイズ(Φmm)76.5×60(マウントにより異なります)画角40.5°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする