本体画像
KVK
立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
マットブラック
注文コード
24867930
品番
KL180D12M5
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水専用
仕様
逆止弁なし
色
マットブラック
ハンドル
ハンドル90°開閉
適応
一般地・寒冷地共用
注意
※吐水口本体は左右に振れる仕様ではありません(固定式)。
※給湯用には使用しないでください。
※カラー水栓は製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。