F2JEA18373M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868560

F2JEA18373M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868560
F2JEA18373M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868560

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズM
内容量1枚注文コード24868560品番F2JEA18373M
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥10,1007,998

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット73:チャコールグレー×ベイパーシルバーサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44.6袖丈(cm)61着丈(cm)63.9機能消臭テープ裾廻り(cm)93エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする