F2JEA18373XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868578

F2JEA18373XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868578
F2JEA18373XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868578

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズXL
内容量1枚注文コード24868578品番F2JEA18373XL
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥10,1007,998

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット73:チャコールグレー×ベイパーシルバーサイズXLエコマーク認定認定胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47.4袖丈(cm)64着丈(cm)68.1機能消臭テープ裾廻り(cm)101エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする