F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700

F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700
F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700
F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700
F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700
F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700
F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700
F2JEA18386M ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868700

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
86:ネイビー×オレンジ
サイズM
内容量1枚注文コード24868700品番F2JEA18386M
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥10,1007,998

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット86:ネイビー×オレンジサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44.6袖丈(cm)61着丈(cm)63.9機能消臭テープ裾廻り(cm)93エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする