mizuno(ミズノ)
ワークジャケット(春夏向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
86:ネイビー×オレンジ
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
82:ネイビー×サックス
86:ネイビー×オレンジ
87:ネイビー×ブルー
89:ネイビー×ベージュ
サイズ
XL
S
M
L
XL
2XL
3XL-8
4XL-8
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24868718
品番
F2JEA18386XL
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,100
¥
7,998
バスケットに入れる
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークジャケット
色
86:ネイビー×オレンジ
サイズ
XL
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47.4
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68.1
機能
消臭テープ
裾廻り(cm)
101
エコマーク認定番号
22103014