F2JEA183874XL-8 ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868815

F2JEA183874XL-8 ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868815
F2JEA183874XL-8 ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 24868815

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
87:ネイビー×ブルー
サイズ4XL-8
内容量1枚注文コード24868815品番F2JEA183874XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット87:ネイビー×ブルーサイズ4XL-8エコマーク認定認定胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50.8袖丈(cm)65.5着丈(cm)70.3機能消臭テープ裾廻り(cm)113エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする