曜日別特売
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989

F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989
F2JEA18682L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24868989

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
82:ネイビー×サックス
サイズL
内容量1枚注文コード24868989品番F2JEA18682L
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥10,1004,498

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット82:ネイビー×サックスサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)62.5着丈(cm)66機能消臭テープ裾廻り(cm)97エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする