mizuno(ミズノ)
ワークパンツ(通年向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
07:チャコールグレー
07:チャコールグレー
14:ネイビー
サイズ
L
S
M
L
XL
3XL-8
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24869409
品番
F2JFA18607L
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,700
¥
4,798
バスケットに入れる
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
07:チャコールグレー
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
機能
消臭テープ
胴囲(cm)
83
エコマーク認定番号
22103014