mizuno(ミズノ)
ワークパンツ(通年向け)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
14:ネイビー
07:チャコールグレー
14:ネイビー
サイズ
XL
S
M
L
XL
3XL-8
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24869488
品番
F2JFA18614XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
14:ネイビー
サイズ
XL
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80.5
機能
消臭テープ
胴囲(cm)
87
エコマーク認定番号
22103014