曜日別特売
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969

LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969
LD-K3G 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24869969

1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
内容量1台注文コード24869969品番LD-K3G
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。

用途
看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色色(本体)効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
※スイッチ部はしっかりキャップを閉じてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする