曜日別特売
MS3475KW ワレネール カナイ 24870197

 

MS3475KW ワレネール カナイ 24870197
MS3475KW ワレネール カナイ 24870197
MS3475KW ワレネール カナイ 24870197
MS3475KW ワレネール カナイ 24870197

ワレネール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(25本×2箱)
線径(Φmm)3.4
内容量1ケース(25本×2箱)注文コード24870197品番MS3475KW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。
主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。
主要メーカーの釘打ち機に対応しています。

用途
2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。
線径(Φmm)3.4長さL(mm)72頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※釘打ち機で打ち込む際、切粉が目に入る恐れがありますので防護メガネを必ずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする