LN-12 ロングナット カナイ 24872498

LN-12 ロングナット カナイ 24872498
LN-12 ロングナット カナイ 24872498

ロングナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法M12注文コード24872498品番LN-12
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

ボルト同士を連結するナットです。

寸法M12材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
注意
※ねじの掛かりは20mm程度確保できるように調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする