SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566

本体

SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 24873566

ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24873566品番SK1014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン

質量(kg)6.4消費電力(W)1050電源AC100V 50・60Hzタンク容量(L)給水タンク:1.7コード長さ(m)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応蒸気圧15

商品説明動画

ソリスバリスタグラングストーエスプレッソマシンSK1014
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする