倉敷化工
フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び径(A)
150
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
6
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
質量(kg)
14.8
2.5
3.2
3.4
4.2
5.6
5.7
7.4
11.5
14.8
18.6
29.7
34.3
0.7
0.9
1
1.4
1.8
2
2.9
4.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874230
品番
JTC-150
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
伸縮量(許容変位量)(mm)
【運転時】(伸び)15/(縮み)30
材質
内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気亜鉛メッキ)
質量(kg)
14.8
ボルト長さ(mm)
推奨85
使用流体
上水、水、冷水、温水、海水
ボルト径M(mm)
推奨20
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材