曜日別特売
JTC-200 フレキシブルジョイント 倉敷化工 24874239

フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
質量(kg)18.6
内容量1個注文コード24874239品番JTC-200
参考基準価格(税別)¥119,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

用途ポンプなどの配管接手呼び径(A)200呼び径(B)8伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)20/(縮み)40材質内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気亜鉛メッキ)質量(kg)18.6ボルト長さ(mm)推奨85使用流体上水、水、冷水、温水、海水ボルト径M(mm)推奨20
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする