曜日別特売
JTC-300 フレキシブルジョイント 倉敷化工 24874257

フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
質量(kg)34.3
内容量1個注文コード24874257品番JTC-300
参考基準価格(税別)¥227,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

用途ポンプなどの配管接手呼び径(A)300呼び径(B)12伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)20/(縮み)40材質内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気亜鉛メッキ)質量(kg)34.3ボルト長さ(mm)推奨100使用流体上水、水、冷水、温水、海水ボルト径M(mm)推奨22
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする