倉敷化工
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
1-1/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874370
品番
JK-32-S
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
一般用として最適な防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
質量(kg)
3
ボルト長さ(mm)
推奨55
使用流体
水、冷水、温水、海水
ボルト径M(mm)
推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材