曜日別特売
JM-80-S フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工 24874546

フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード24874546品番JM-80-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手

用途
ポンプなどの配管接手
呼び径(A)80材質SUS質量(kg)5.5ボルト長さ(mm)推奨70使用流体給湯、プール水、薬液、純水ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする