曜日別特売
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747

※本体

WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747
WS-F820-WD 48~77V型対応壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874747

48~77V型対応壁寄せテレビスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイト&ダークブラウン
内容量1台注文コード24874747品番WS-F820-WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。
テレビ背面と壁の隙間が2.5cm!
メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々!
支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。
【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り
【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工
【底板背面】 配線用の切り欠き有り

付属品転倒防止ロープ材質スチール粉体塗装質量(kg)24ホワイト&ダークブラウン耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470対応インチサイズ48~77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする