曜日別特売
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860

※本体

WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860
WS-C690-NA 32~77V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工 24874860

32~77V型壁寄せテレビスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ナチュラル木目&白木目
内容量1台注文コード24874860品番WS-C690-NA
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり
おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式)
キャスター付きなのに前からは見えない
すっきり配線
サウンドバー棚板・棚板は標準装備

材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)17.5ナチュラル木目&白木目タイプ組み立て式耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125対応インチサイズ32~77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする