大成段ボール
自立式 ユニバーサルバック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
容量(L)
目安:約180
目安:約120
目安:約180
目安:約300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24876515
品番
UNIVERSAL BACK 180L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。
用途
建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。
材質
本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル
色
黒(内側:グリーン)
容量(L)
目安:約180
寸法(縦×横×高さ)(mm)
組立て時:580×580×580
注意
※過剰に力が掛かるとFRP芯材が折れる場合があります。