曜日別特売
510540 バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876637

 

510540 バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876637
510540 バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876637
510540 バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876637
510540 バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876637
510540 バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876637

バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード24876637品番510540
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡単に取付けができるバンパーエンドカバー
スポイラー付きタイプバンパー用で標準車/ワイド車の共用
JET製'17レンジャー専用バンパー及びスポイラー付きの'17レンジャー用純正バンパーに対応

用途ボディパーツ適合【JET製バンパー】510543(運転席側)/510544(助手席側)取付方式交換式適合車種日野4t’17レンジャー(H29.5~ON)
注意
※取付けに必要な部品は純正品から移植してください
※型式/年式のみでの適合照会は不可となっておりますので必ず実際のお車形状をご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする