曜日別特売
572287 ドアアッパーモール UD大型クオン R/L セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876680

 

572287 ドアアッパーモール UD大型クオン R/L セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876680
572287 ドアアッパーモール UD大型クオン R/L セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876680
572287 ドアアッパーモール UD大型クオン R/L セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876680

ドアアッパーモール UD大型クオン R/L セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード24876680品番572287
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サイドビューにワンポイントを入れるだけで、簡単イメージチェンジ
あなただけのこだわりデザインに変身します。装着も両面テープで貼るだけで手間いらず
簡単にイメージチェンジが可能です。

用途ボディパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付式適合車種UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~ON)
注意
※型式/年式のみでの適合照会は不可となっておりますので必ず実際のお車形状をご確認の上お求めください
※走行中脱落防止の為、取り付け前に必ずパーツクリーナー等で両面テープ取り付け面の脱脂作業を必ず行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする