曜日別特売
TR-JHC 充電式ハンディークリーナー トライメイト 24876707

 

TR-JHC 充電式ハンディークリーナー トライメイト 24876707
TR-JHC 充電式ハンディークリーナー トライメイト 24876707
TR-JHC 充電式ハンディークリーナー トライメイト 24876707
TR-JHC 充電式ハンディークリーナー トライメイト 24876707

充電式ハンディークリーナー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード24876707品番TR-JHC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。
ダストカップとフィルターは水洗いできます。

用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする