108-JPZ W-1【ワケあり】 エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 24876777

エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24876777
品番
108-JPZ W-1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉

用途
飛来落下物用、墜落時保護用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
FRP
寸法(mm)
264×223×150
ホワイト
質量(g)
365
種類
MP型
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする