ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
大阪魂
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
24877985
品番
4×10【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
段付ローレットビス
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
1
表面処理
クロームメッキ
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.5
寸法l(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
10.5
寸法A(Φmm)
12
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ