ADFH-HN2 後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン) 24880986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADFH-HN2 後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン) 24880986
ADFH-HN2 後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン) 24880986
ADFH-HN2 後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン) 24880986
ADFH-HN2 後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン) 24880986

後付けフックハンガー ハーネス用2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード24880986品番ADFH-HN2
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

後付け出来るフックハンガー
フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状
お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造

用途ハーネス用フックハンガー適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする