- トイレの消臭力スプレー エステー 24881354

トイレの消臭力スプレー

(6件のレビュー)
取扱い終了
香りイングリッシュホワイトティー
内容量1個(365mL)注文コード24881354品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

シリーズトイレの消臭力香りイングリッシュホワイトティー危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量45.6mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 室内の消臭
みはし医院医療・福祉・介護関連業

元々トイレ用の製品ですが、タバコの匂いのする方が帰ったあとの消臭などに使っています。色々な匂いがあり使ってみたのですが、こちらの製品が一番、香りも自然で良いと思います。

対象商品 : 24881440
2025-09-06
用途: トイレの消臭
農・林・水産業

匂いが気になる時消臭のスプレーをします。匂いが無いのが良い。

2025-05-22
用途: 事務所・工場のトイレ

トイレに食べ物の香りは有り得ないと思っていたので、以前はフローラル系の香りを使用していましたがグレープフルーツにしてからはこちらの方が爽やかでリピートしています。

対象商品 : 24881424
2024-12-26
用途: トイレ消臭
医療・福祉・介護関連業

とてもさわやかな香りで、使用回数も多くつい多めに噴射してしまうのですぐなくなります。常備品として欠かせないです。もっと変わった香りも試してみたいです。

対象商品 : 24881440
2024-04-15
用途: トイレの消臭に
ぼんじゅーる農園農・林・水産業

噴霧量が多く、勢いのあるスプレーで、消臭性能も高いと思います。

対象商品 : 24881354
2024-04-02
用途: トイレ使用時
製造業

結構臭いにおいを打ち消すことができているので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする