C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648

C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648
C6MEY2 (B) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882648

165mm 深切り電子丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
付属品ボックススパナ、チップソー黒鯱
ストロングブラック
内容量1台注文コード24882648品番C6MEY2 (B)
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備

用途木材の切断付属品ボックススパナ、チップソー黒鯱質量(kg)2.8ストロングブラック電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20
関連資料:(1.31MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする