曜日別特売
31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989

31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989
31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989
31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989
31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989
31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989
31239 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 24882989

ストロンガーチェーンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード24882989品番31239
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。

質量(kg)約8.6長さ(m)3チェーン径(Φmm)12
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにΦ12.5のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※ キーが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にキーは約180°回転し、シャフトを外すことができます。キーが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にキーは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、キーが破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする