KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226

※完成イメージ

KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226
KGRS1600S スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー 住まいスタイル 24883226

スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード24883226品番KGRS1600S
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

人気の三角屋根のスリムタイプが新登場!
どこに置いてもレトロでかわいい♪
北欧の街並みを思わせる、三角屋根の
天然木スリム収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズ
などをひとまとめに!
屋外 小型 扉付き 木製 屋根 家 棚板付き

用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 コンパクト スリム カントリー仕様脚部アジャスター付材質杉材・天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)質量(kg)約24.4ホワイト高さ(mm)1610奥行(mm)650間口(mm)575有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×450×1220仕上ステイン塗装組立時間2人で40分扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約445×180
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-27
用途: 脚立や植木の土等の置き場に
卸売・小売業

今まで、木製の物置をいろいろ使ってましたが、今までに無いほどおしゃれでした。
家はレンガ壁だったので、とてもマッチして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする